コレック
ローリーチ
ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。
フォーク間隔を自由に決められます。
全長(mm)
1960(ハンドル垂直時)
全幅(mm)
840
揚程(mm)
300
全高(mm)
1150(ハンドル垂直時)
走行速度(km/h)
3.2(全・無負荷)
上昇速度(mm/s)
45(全・無負荷)
ホイールベース(mm)
900
リーチ寸法(mm)
330
フォーク間隔(mm)
750~250
最小旋回半径(mm)
1250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62488695
NHP103
【ロードセンター500mm】1000
920
¥
2,050,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
66,000
/
税込
¥
72,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません