コレック
トラクター
ウォーキーけん引の本格タイプです。
仕様
【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V
全長(mm)
875(ハンドル垂直時)
全幅(mm)
650
全高(mm)
1120
引力(kg)
50
電動機
24V 0.8kW
タイヤタイプ
【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本
蓄電池タイプ
24V 100AH/5hr
走行速度(km/h)
3.0(全負荷)
最小旋回半径(mm)
700
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62488844
DHP053
330
¥
1,192,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません