アサヒ興洋
アンパンマン レジャーシート
アンパンマン柄の1~2人用レジャーシート。
ピクニック、遠足、運動会、スポーツ観戦などのレジャー、フェスなどに。
表面は防水効果のある柄フィルム。
材質
【本体】ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム/【手提げ袋】EVA樹脂
人数
1~2人用
厚さ(cm)
0.2
寸法(縦×横)(cm)
81×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62489569
-
オープン
¥
819
¥901
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください