サンナップ
ANDSCAPE アンドスケープ 計量もできるペーパーカップ
チェック柄のペーパーカップ 30個入。
温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。
「フェーズフリー」の概念で生まれた計量目盛り付き。
材質
バージンパルプ100%/【内面】ポリエチレンラミネート
容量(mL)
205
柄
チェック 4色アソート
直径×高さ(cm)
7.3×8(1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62489727
C2030CAS
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください