センサー付音声案内機

センサー付音声案内機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]センサー付音声案内機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]センサー付音声案内機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]センサー付音声案内機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!
人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。
人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。
約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。
録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。
本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。
本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。

用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書)質量(g)約400電源(V)DC5消費電力(W)3(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×113×77AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-77センサー感知範囲約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力2W(最大)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62507753SG-SV10
22,800
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする