曜日別特売

飛沫対策仕切ボード用 目隠しオプション 愛席シート

飛沫対策仕切ボード用 目隠しオプション 愛席シート - LINK PLANET

飛沫感染対策用に設置した仕切りに、目隠しとして簡単に貼付け・取外しができるポリエチレンシートです!
店舗・オフィス・食堂等での「相席」時に”愛席シート”でお客様・隣同士の目線を自然に遮り、落ち着いた空間をつくります!
両面テープで貼れるマジックテープを付属しているので、簡単に設置ができます!
ポリエチレンシートは軽く、お手持ちの仕切りに合わせてカット調整が可能です!

用途ウィルス対策・仕切り等の目隠し用シート材質発泡PE寸法(幅W×高さH)(mm)400×480板厚(mm)5内容量1箱(10枚)
注意
※紫外線により劣化・変色が起こりやすい為、特に屋外での放置は避けてください。
※静電気が帯電しやすいため、人体に激しく放電することありますので、ご注意ください。
※傷がつくことがありますので、表面を硬いもので押したり擦ったりしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62492868-400×480
オープン
取扱い終了
返品不可
62492877-400×480
オープン
取扱い終了
返品不可
62492886-400×480
オープン
取扱い終了
返品不可
62492895-400×480
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする