曜日別特売

竿止め金具(ホスクリーン専用部材)

竿止め金具(ホスクリーン専用部材) - GIKEN(川口技研)竿止め金具(ホスクリーン専用部材) - GIKEN(川口技研)竿止め金具(ホスクリーン専用部材) - GIKEN(川口技研)竿止め金具(ホスクリーン専用部材) - GIKEN(川口技研)竿止め金具(ホスクリーン専用部材) - GIKEN(川口技研)竿止め金具(ホスクリーン専用部材) - GIKEN(川口技研)

物干し竿のとび出しを防ぐ物干し竿止め金具です。
物干し竿が避難の妨げになってしまう場所や、避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。

対応製品HD-45型、HDS-45型、HD-55型、HDS-55型、GP-45型、GP-55型、GPL-55型、RK-55型、HK‐55型、HKY-55型、HKL-65型、ZA-0445型、ZA-0645型、ZA-0745型、ZA-1145型材質【竿止めプレート】アルミ押出形材/【アーム固定プレート】アルマイト+塗装/【先端キャップ】AES樹脂/【高ナット・ネジ類】ステンレスシルバーアズワン品番65-2493-79内容量1本
注意
※本製品はとび出しを防止する物干金物のみに取付けてください。
※避難ハッチの降下空間の確保については最寄りの消防署および行政にご確認ください。
※給湯設備周りの空間確保については給湯設備の取付要領に従ってください。
※対応機種のHD-45型、HDS-45型は物干し竿の使用できる本数が1本、その他の対応機種は2本に制限されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525838PD-1
10,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする