ヒューイット
ドリル専用キャビネット
ドリルの管理に便利な製品です。
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
371
高さ(mm)
197
奥行(mm)
194
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525899
13075
1.0~13.0mm/0.5とび
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
62525917
13100
1.0~6.9mm/0.1とび
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください