ヒューイット
エンドミル専用キャビネット
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
305
高さ(mm)
240
奥行(mm)
660
適合規格
2.0~5.5mm/(0.5とび) 6.0~12.0mm/(1.0とび) 12.5mm, 13.0~25.0mm/(1.0とび)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525953
13375
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ドリル専用キャビネット
参考になった