ヒューイット
ドリルケース【リーマ用】
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
225
高さ(mm)
45
奥行(mm)
100
適合規格
【リーマ用25本収納】
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526154
12130
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください