イチグチ
テクノディスク京フラットタイプ
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!
発熱も低減され対象物のダメージが少ない!
研削速度が飛び抜けて早い!
用途
鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削
粒度
36
適合材
鉄・ステンレス・その他難削材
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(5枚)
注意
※保護メガネ、防塵マスク等保護具を着用してください
※最高使用回転数以下でご使用ください
※研磨により火花が飛散しますので引火性のある危険物の近くでは、絶対に使用しないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526443
TD10015-CEKF #36
100
15
13600
¥
5,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
62526477
TD12522-CEKF #36
125
22
11000
¥
7,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62526495
TD18022-CEKF #36
180
22
8400
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください