曜日別特売

セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ

セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ - イチグチセラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ - イチグチ

高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。
フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。
フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。
フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。

用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1箱(10本)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネ、防塵マスク、防塵手袋、安全帽、長袖福などを必ず着用してください。
※製品の軸は軸長の2/3まで回転工具に差し込んで確実に取り付けてください。
※引火性のある危険物の近くでは絶対に使用しないでください。
※無理な作業(強く押し付けたり、ねじったりなど)は絶対に使用しないでください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
直径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526513F1005-CE #805#801025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526538F1005-CE #1205#1201025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526556F1005-CE #1805#1801025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526574F1005-CE #3205#3201025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526599F1010-CE #8010#801025000
8,300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
62526617F1010-CE #12010#1201025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526635F1010-CE #18010#1801025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526653F1010-CE #32010#3201025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526678F1505-CE #805#801525000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526696F1505-CE #1205#1201525000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526714F1505-CE #1805#1801525000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526739F1505-CE #3205#3201525000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526757F1510-CE #8010#801525000
8,300
6,798
7,478(税込)
当日出荷
62526775F1510-CE #12010#1201525000
8,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
62526793F1510-CE #18010#1801525000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526818F1510-CE #32010#3201525000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526836F2005-CE #805#802025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526854F2005-CE #1205#1202025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526879F2005-CE #1805#1802025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526897F2005-CE #3205#3202025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526915F2010-CE #8010#802025000
8,300
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526933F2010-CE #12010#1202025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526958F2010-CE #18010#1802025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526976F2010-CE #32010#3202025000
8,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
62526994F2505-CE #805#802020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527019F2505-CE #1205#1202020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527037F2505-CE #1805#1802020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527055F2505-CE #3205#3202020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527073F2510-CE #8010#802520000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527098F2510-CE #12010#1202520000
9,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
62527116F2510-CE #18010#1802520000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527134F2510-CE #32010#3202520000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527159F3005-CE #805#803020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527177F3005-CE #1205#1203020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527195F3005-CE #1805#1803020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527213F3005-CE #3205#3203020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527238F3010-CE #8010#803020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527256F3010-CE #12010#1203020000
9,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
62527274F3010-CE #18010#1803020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62527299F3010-CE #32010#3203020000
9,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする