曜日別特売

セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ

セラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ - イチグチセラミックフラップホイル 軸径6mmタイプ - イチグチ

高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。
フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。
フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。
フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。

用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)6適合材鉄・ステンレス・その他難削材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1箱(5本)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネ、防塵マスク、防塵手袋、安全帽、長袖福などを必ず着用してください。
※製品の軸は軸長の2/3まで回転工具に差し込んで確実に取り付けてください。
※引火性のある危険物の近くでは絶対に使用しないでください。
※無理な作業(強く押し付けたり、ねじったりなど)は絶対に使用しないでください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
適合材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62527317F2525-CE #6025625#60鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
62527335F2525-CE #8025625#80鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
62527353F2525-CE #12025625#120鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
62527378F2525-CE #18025625#180鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
62527396F3025-CE #6030625#60鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,000
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
62527414F3025-CE #8030625#80鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
62527439F3025-CE #12030625#120鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
62527457F3025-CE #18030625#180鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
62527475F4005-CE #604065#60鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527493F4005-CE #804065#80鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527518F4005-CE #1204065#120鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527536F4005-CE #1804065#180鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527554F4010-CE #6040610#60鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527579F4010-CE #8040610#80鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527597F4010-CE #12040610#120鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527615F4010-CE #18040610#180鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527633F4025-CE #6040625#60鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
62527658F4025-CE #8040625#80鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
62527676F4025-CE #12040625#120鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
62527694F4025-CE #18040625#180鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
62527719F5005-CE #605065#60鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527737F5005-CE #805065#80鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527755F5005-CE #1205065#120鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527773F5005-CE #1805065#180鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527798F5010-CE #6050610#60鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527816F5010-CE #8050610#80鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527834F5010-CE #12050610#120鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527859F5010-CE #18050610#180鉄・ステンレス・その他難削材20000
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
62527877F5025-CE #6050625#60鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
62527895F5025-CE #8050625#80鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
62527913F5025-CE #12050625#120鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
62527938F5025-CE #18050625#180鉄・ステンレス・その他難削材20000
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする