クレジットカード決済プリンタ用感熱ロール

クレジットカード決済プリンタ用感熱ロール - シモジマクレジットカード決済プリンタ用感熱ロール - シモジマクレジットカード決済プリンタ用感熱ロール - シモジマ

クレジットカード決済プリンタ用の感熱ロール紙です。高保存タイプ、58mm幅×20m巻きです。現在キャッシュレス決済が増えている中で、ニーズの高い商品です。またコアレス(紙管無)のため環境にやさしく、捨てる手間も省けます。

種別感熱紙材質幅(mm)58直径(Φmm)46長さ(m)20穴径(Φmm)18内容量1箱(10巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62504366007333000
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする