シンメイ
弁当容器 コンスターチパック
材質
コンスターチ/PP
色
白
耐熱温度(℃)
140
耐油性
耐油性あり
特性
蓋が汁漏れしにくい
電子レンジ
○
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62505784
004409001
196×140×高58
1
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62505793
004409002
225×195×高45
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください