曜日別特売

布テープトラ 50mm×25m

布テープトラ 50mm×25m - オカモト[安全靴・作業靴]布テープトラ 50mm×25m - オカモト[安全靴・作業靴]布テープトラ 50mm×25m - オカモト[安全靴・作業靴]
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
油性インクで文字が書けます。

用途屋内用。工事現場の危険防止・安全確保に。イエロー/ブラック材質(基材)スフ布、(粘着剤)ゴム系粘着力(N/mm)4.3/10引張強度(N/mm2)166.6/10トラスコ品番326-1557幅(mm)50厚さ(mm)0.31長さ(m)25内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62507324111T50250.31イエロー/ブラック(基材)スフ布、(粘着剤)ゴム系
オープン
719
値下げ
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする