積水樹脂
電気柵ポール
移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」
簡単に線張りできる頭部キャップ。
先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。
視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。
用途
イノシシやたぬきなどの害獣に
色
オレンジ
外径(Φmm)
20
対象動物
イノシシ・タヌキ
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62509178
-
碍子(黒)×2個
900
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
62509187
-
碍子(黒)×3個
1800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください