Faliss キャビネット(スリム) 幅30cm 木製 引出3杯

Faliss キャビネット(スリム) 幅30cm 木製 引出3杯 - コイズミファニテックFaliss キャビネット(スリム) 幅30cm 木製 引出3杯 - コイズミファニテックFaliss キャビネット(スリム) 幅30cm 木製 引出3杯 - コイズミファニテックFaliss キャビネット(スリム) 幅30cm 木製 引出3杯 - コイズミファニテックFaliss キャビネット(スリム) 幅30cm 木製 引出3杯 - コイズミファニテックFaliss キャビネット(スリム) 幅30cm 木製 引出3杯 - コイズミファニテック

自由な組み合わせができる、奥行48cmの省スペース&シンプルなデスクシリーズ。

用途キャビネット幅(mm)300高さ(mm)730奥行(mm)507主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねますビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)
※お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※組立が必要な商品となります(組立は2人以上で行ってください)
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※デスク2台の中心にキャビネットをセットして連結する場合は、キャビネット(FLB-913MO/FLB-973WO)のみ対応しています
※スリムキャビネットで2台連結は対応しておりません
※天然木を使用している為、写真と木目(風合い)が異なります
※木目・風合いによる返品・交換はお受けできません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62515627FLB-919MO300×507×730
54,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62515636FLB-979WO300×507×730
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする