曜日別特売

突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】

突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 - ホームテイスト突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 - ホームテイスト突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 - ホームテイスト突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 - ホームテイスト突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 - ホームテイスト突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 - ホームテイスト突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 - ホームテイスト突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 - ホームテイスト

木目の棚板とブラックスチールが美しいヴィンテージテイストのラダーラック80cm幅。
部屋の目隠しや付属の棚を使い小物を置いたりと様々な使用用途で便利です。
つっぱり式なので、地震などの揺れの際に倒れにくい安心設計。
壁に穴を開けることがないので賃貸でも安心です。

質量(kg)13.7寸法(cm)80×15×200~260塗装粉体塗装素材主材:スチール、パーチクルボード表面仕様メラミン化粧板内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516363TLR-80-SBOシャビーオーク
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516379TLR-80-WALウォールナット
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする