曜日別特売

ロータイプキッズチェア【アニエラ -AGNELLA-】(キッズ チェア 椅子)

ロータイプキッズチェア【アニエラ -AGNELLA-】(キッズ チェア 椅子) - ホームテイストロータイプキッズチェア【アニエラ -AGNELLA-】(キッズ チェア 椅子) - ホームテイストロータイプキッズチェア【アニエラ -AGNELLA-】(キッズ チェア 椅子) - ホームテイストロータイプキッズチェア【アニエラ -AGNELLA-】(キッズ チェア 椅子) - ホームテイストロータイプキッズチェア【アニエラ -AGNELLA-】(キッズ チェア 椅子) - ホームテイスト

場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!
座面は高さ調節可能でお手入れ簡単!
丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!
PVC座面はお手入れ簡単

用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として。質量(kg)(約)2.5種類キッズスペース、保育所、幼稚園用幅(cm)30耐荷重(kg)座面:約25キャスターなし肘掛あり寸法(cm)(約)30×30×42.5高さ(cm)42.5塗装ウレタン塗装材質(座面)PVC素材フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC奥行き(cm)30座面高(cm)22、25(2段階調節可能)スタッキング不可テーブルの有無なし内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516424HT-CCL-PKピンク
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516433HT-CCL-BLブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516449HT-CCL-WHホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】キッズチェア(ロー)HT-CCL組み立て動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする