ホームテイスト
ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)
場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!
座面と足置きは3段階調節可能!
丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!
PVC座面はお手入れ簡単
用途
キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として。
仕様
座面高、足置き3段階調節可能
質量(kg)
(約)4.5
種類
キッズスペース、保育所、幼稚園用
幅(cm)
35
耐荷重(kg)
座面: 約45、足置き: 約25
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)35×40.5×74
高さ(cm)
74、足置き(3段階調節可能):38、31、24
塗装
ウレタン塗装
材質(座面)
PVC
素材
フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC
奥行き(cm)
40.5
座面高(cm)
52.5、49.5、46.5(3段階調節可能)
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62516458
HT-CCH-NA
ナチュラル
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516467
HT-CCH-BR
ブラウン
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516476
HT-CCH-WH
ホワイト
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【ホームテイスト】キッズチェア(ハイ)HT-CCH組み立て動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった