ホームテイスト
コンパクト伸縮テレビ台(32型まで対応)コーナー、ローボード、リビング収納【LEAD リード】
薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台!
本体幅を調節できるから、設置スタイルは思いのまま魅せるオープン収納で自分だけの空間を演出
左右どちらでも設置可能
AV機器も置けるオープン収納
材質
本体:パーチクルボード、MDF/脚部:天然木表面材/プリント紙化粧合板、PVC
質量(kg)
(約)12.77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)75~135×29.5×40
対応インチサイズ
32インチまで
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62516519
LA-75EX-WAL
ウォールナット
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516528
LA-75EX-WOK
ホワイトオーク
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516537
LA-75EX-OAK
オーク
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【ホームテイスト】伸縮テレビ台LA-75EX組立動画
参考になった