曜日別特売

マルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ

マルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ - ホームテイストマルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ - ホームテイストマルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ - ホームテイストマルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ - ホームテイストマルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ - ホームテイストマルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ - ホームテイストマルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ - ホームテイストマルチカラーボックス3D【NEST.】3ドアタイプ - ホームテイスト

使い勝手バツグンのシンプルな扉付きのカラーボックスです
下段の扉はマグネット式なので、しっかりと気持よく閉じられます。
雑貨や本の収納場所が足りないときは、コチラがぴったり!しまう物を選ばないので、どんなお部屋でも使っていただけますよ。
可動棚で収納高さ調整可能!
持ちやすい丸形取っ手
横置きでも使用可能!

用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×38.5×171.5質量(kg)約31素材パーチクルボード、MDF表面仕様プリント式化粧合板内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×35×56.5内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516993ET-T3D-DBRダークブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
62517009ET-T3D-WHホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62517018ET-T3D-OAKオーク
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする