A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】

A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】 ホームテイスト A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】 ホームテイスト A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】 ホームテイスト A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】 ホームテイスト A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】 ホームテイスト A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】 ホームテイスト A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】 ホームテイスト A4サイズ収納OK!扉付きカラーボックス【-5ivox-フィボックス】 ホームテイスト
(1件のレビュー)

マルチに使える5枚扉付きカラーボックスが登場です!
縦にも横にも使える使い勝手の良い収納ラックです!
生活感を隠す扉付き!しかも取っ手がないオシャレな仕様!扉を使わずにオープン棚としても使えます!
リビングに、キッチンに、サニタリーとしてもテレビ台としても使用可能!
A4ファイルボックスもスッキリ収納!

用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41.4×29×168.5 質量(kg)(約)20 素材パーチクルボード、MDF 表面仕様プリント化粧合板 内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62517027 A4-T5D-DBR ダークブラウン
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62517036 A4-T5D-WH ホワイト
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62517045 A4-T5D-NA ナチュラル
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62517027
2024-07-14
用途:
事務
建設業・工事業

簡単に作れました。取手が無いので扉の端が三角にカットされててそこに手を入れて開ける感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする