TRUSCO
JIS強力ニッパ
こんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥
759
税込
¥
835
(138)
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。
用途
電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。
トラスコ品番
206-8506
全長(mm)
186
材質/仕上
クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
240
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
アズワン品番
64-8713-78
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519705
TBKN175
¥
3,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください