TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット
材質/仕上
SCM440
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
全長(mm)
適合レンチ
適合コレット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62520414
N16MX
16
22
18.0
W-ER16M
ER16
¥
5,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520439
N25MX
50
35
20.0
W-ER25M
ER25
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520423
N20MX
30
28
19.0
W-ER20M
ER29
¥
5,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください