曜日別特売

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック) - TRUSCO
材質/仕上SCM415内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径
外径(Φmm)
全長(mm)
全長L1(mm)
全長L2(mm)
適合コレット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62520703SSL16-ER11-03515016ナット径19503515ER11
14,460
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
62520719SSL16-ER11-07020016ナット径19857015ER11
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520728SSL16-ER16-03520016ナット径28633528ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520737SSL16-ER16-07025016ナット径28987028ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520746SSL20-ER11-04020020ナット径19554015ER11
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520755SSL20-ER11-10535020ナット径1912010515ER11
16,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520764SSL20-ER16-04025020ナット径28624022ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520773SSL20-ER16-07030020ナット径28927022ER16
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520789SSL20-ER20-07035020ナット径341007030ER20
14,460
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
62520798SSL20-ER20-10545020ナット径3413510530ER20
16,270
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
62520807SSL20-ER25-06040020ナット径42936033ER25
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520816SSL25-ER11-07030025ナット径19857015ER11
14,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520843SSL25-ER25-05045025ナット径42835033ER25
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520868SSL32-ER25-06055032ナット径42876027ER25
17,210
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62520825SSL25-ER16-05030025ナット径28725022ER16
14,460
取扱い終了
62520834SSL25-ER20-05035025ナット径34745024ER20
14,460
取扱い終了
62520859SSL32-ER20-06045032ナット径34846024ER20
16,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする