O型フック

O型フック - TRUSCO

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62521963TOF-10R103106118240.747
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521979TOF-3R3322680.052.5
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521988TOF-4R84307100.103.5
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62521997TOF-7R4375515210.297
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522006TOF-8R5985716220.398
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522015TOF-9R7795917230.547
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする