PP糸巻きカートリッジフィルター

PP糸巻きカートリッジフィルター - TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルター - TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルター - TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルター - TRUSCO

ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。

用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62内容量1本
全30種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
長さ(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ろ過精度(μm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522076TPP-150-750510150750
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62522085TPP-0.5-2501850.5250
990
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522094TPP-1-2501851250
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522103TPP-3-2501853250
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522119TPP-5-2501855250
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522128TPP-10-25017510250
740
639
703(税込)
当日出荷
62522137TPP-25-25016525250
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522146TPP-50-25016550250
740
639
703(税込)
当日出荷
62522155TPP-75-25016575250
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522164TPP-100-250165100250
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522173TPP-150-250160150250
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522189TPP-0.5-5003650.5500
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522198TPP-1-5003651500
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62522207TPP-3-5003653500
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522216TPP-5-5003625500
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522225TPP-10-50034510500
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522234TPP-25-50034025500
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522259TPP-75-50033075500
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522268TPP-100-500330100500
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62522277TPP-150-500330150500
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522286TPP-0.5-7505800.5750
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522295TPP-1-7505701750
2,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
62522304TPP-3-7505603750
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62522338TPP-25-75053025750
2,170
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
62522347TPP-50-75052050750
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
62522356TPP-75-75051575750
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62522365TPP-100-750510100750
2,170
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62522243TPP-50-50033050500
1,440
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
62522313TPP-5-7505505750
2,230
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
62522329TPP-10-75054010750
2,230
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする