TRUSCO
Sカン(SAF型)
ステンレス製でサビに強いです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
208-1075
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
17
寸法L1(mm)
52
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
42
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
15
アズワン品番
64-8743-26
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522505
TSAF-5
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください