TRUSCO
Sカン(SAT型)
ステンレス製でサビに強いです。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番
208-1076
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
150
寸法L1(mm)
120
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
100
寸法R(mm)
15
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
53
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
26
アズワン品番
64-8743-48
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522514
TSAT-10
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください