曜日別特売

Φ130・150キャスター用車止めとめたろう

Φ130・150キャスター用車止めとめたろう - TRUSCOΦ130・150キャスター用車止めとめたろう - TRUSCOΦ130・150キャスター用車止めとめたろう - TRUSCOΦ130・150キャスター用車止めとめたろう - TRUSCO
(1件のレビュー)

Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます

用途台車やワゴンなどの車止めとして。仕様裏面滑り止め付トラスコ品番183-2741材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー質量(g)300キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150アズワン品番64-8459-30内容量1組(2個)
注意
※キャスターの種類によってはご使用いただけないものがあります。
※CH130150-2Sはある程度の荷重がかかっている状態での使用を想定しての設計となっております。無荷重での使用の際は多少、製品と車輪の間に隙間ができる事があります。
※使用の際は必ず2輪以上を固定するように設置してください。(CH130150-2S)。
※無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522889CH130150-2S
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62522889
2023-04-02
用途: 車輪の固定
卸売・小売業

車輪付きの商品の納品時に使用
サイズもバッチリ 固定もバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする