TRUSCO
アラミド手袋(すべり止め付き)
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途
炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
トラスコ品番
207-1923
厚さ(mm)
2
質量(g)
50
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
アラミド繊維
色(手首部)
レッド
アズワン品番
64-8408-57
滑り止め効果
あり
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522943
ARTS10-S
S
24
7.5
19.5
アラミド繊維、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
イエロー
10
EN388 2003、EN388 2016
4、4/D
難燃性、耐切創、耐薬品性、高切断抵抗、高強力、耐摩耗性
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください