カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング

カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング - TRUSCOカラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング - TRUSCOカラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング - TRUSCOカラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング - TRUSCO

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
外径(Φmm)
被覆
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523948TWSP2P9S1.5WT3.51.511黄透明(被覆色)
36,450
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523957TWSP2P9S1WT3.21.011黄透明(被覆色)
34,860
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523966TWSP2P9S2WT3.82.011黄透明(被覆色)
37,510
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523975TWSP2P12S1.5WT7.51.514青透明(被覆色)
49,510
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62523984TWSP2P12S1WT71.014青透明(被覆色)
44,890
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62523993TWSP2P12S2WT8.12.014青透明(被覆色)
48,510
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62524009TWSP2P6S1.5WT1.71.58赤透明(被覆色)
31,070
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62524018TWSP2P6S1WT1.51.08赤透明(被覆色)
30,150
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62524027TWSP2P6S2WT1.82.08赤透明(被覆色)
31,990
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする