曜日別特売

カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング

カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング - TRUSCOカラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング - TRUSCOカラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング - TRUSCOカラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング - TRUSCO

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用内容量1セット
全9種類を絞り込む
使用荷重(t)
全長(m)
ロープ径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
全長(m)
ロープ径(Φmm)
外径(Φmm)
被覆
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524036TWSP2P9S1.53.4吊り角度60度以内 1.07(2本吊り)1.5911黄透明(被覆色)
29,730
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62524045TWSP2P9S13.1吊り角度60度以内 1.07(2本吊り)1.0911黄透明(被覆色)
29,220
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62524054TWSP2P9S23.7吊り角度60度以内 1.07(2本吊り)2.0911黄透明(被覆色)
30,770
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
62524063TWSP2P12S1.57.4吊り角度60度以内 1.90(2本吊り)1.51214青透明(被覆色)
43,230
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524079TWSP2P12S16.9吊り角度60度以内 1.90(2本吊り)1.01214青透明(被覆色)
42,490
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
62524088TWSP2P12S28.1吊り角度60度以内 1.90(2本吊り)2.01214青透明(被覆色)
41,840
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524097TWSP2P6S1.51.6吊り角度60度以内 0.52(2本吊り)1.568赤透明(被覆色)
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62524106TWSP2P6S11.4吊り角度60度以内 0.52(2本吊り)1.068赤透明(被覆色)
24,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62524115TWSP2P6S21.7吊り角度60度以内 0.52(2本吊り)2.068赤透明(被覆色)
25,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする