TRUSCO
ギボシ形端子
用途
中間接続端子として。
全長(mm)
17.5
材質/仕上
黄銅(電気すずめっき)
色
銀
質量(g)
35
電線抱合範囲AWG(#)
20-14
電線抱合範囲(mm
2
)
0.5~2.0(より線)
内容量
1パック(40個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524176
T-OSS-43925F
M型ギボシ型
195-2855
64-8732-19
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
62524185
T-OSS-43925M
F型ギボシ型
195-2856
64-8732-20
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表