TRUSCO
キャップボトル
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途
工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。
仕様
とんがりキャップ仕様
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
色
白
耐熱温度(℃)
80
中栓
無
内容量
1個
注意
※食品・医薬品は不可。
※スポイト機能はありません。
※改ざん防止機能なし。
※紫外線カット機能なし。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524194
TNC-100
206-8785
100
165
19
38
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
62524203
TNC-200
206-8786
200
175
22.9
53
¥
320
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62524219
TNC-300
206-8787
300
220
30.7
53
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62524228
TNC-400
206-8788
400
230
33.8
59
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
62524237
TNC-500
206-8789
500
240
45.8
66
¥
390
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください