曜日別特売

キャンバスシート

キャンバスシート - TRUSCOキャンバスシート - TRUSCOキャンバスシート - TRUSCOキャンバスシート - TRUSCOキャンバスシート - TRUSCOキャンバスシート - TRUSCOキャンバスシート - TRUSCOキャンバスシート - TRUSCO

汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。

用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様内容量1枚
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
全9種類を絞り込む
幅(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
幅(m)
長さ(m)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524273CVSTM-OD1400オリーブドラブ1.372.812
8,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524289CVSTM-GY1400グレー1.372.812
8,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
62524298CVSTM-BE1400ベージュ1.372.812
8,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
62524307CVSTL-OD2800オリーブドラブ2.772.816
15,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524316CVSTL-GY2800グレー2.772.816
15,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62524325CVSTL-BE2800ベージュ2.772.816
15,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62524246CVSTS-OD700オリーブドラブ1.371.48
5,040
取扱い終了
62524255CVSTS-GY700グレー1.371.48
5,040
取扱い終了
62524264CVSTS-BE700ベージュ1.371.48
5,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする