クリアバッグ

クリアバッグ - TRUSCOクリアバッグ - TRUSCO
(3件のレビュー)

中身が一目で確認できます。
水に濡れても丈夫なバッグです。
中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。

用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして材質PVC厚さ(mm)0.32クリア機能耐水性縦(mm)275マチ(mm)95内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524377TCRBAG-M856-1175170350
810
699
769(税込)
当日出荷
62524386TCRBAG-S856-1174105250
720
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 作業構内への持ち込み

適度な柔らかさで、ポケットもあり、使いやすいです。

対象商品 : 62524377
2023-08-31
用途: 介護施設に着替えを入れていきます
サービス業

ポケットに鍵を入れて開けて、場所がすぐわかるので便利です

1が参考にしています
対象商品 : 62524386
2021-10-19
用途: セキュリティの厳しい場所へ荷物を持っていく用途

生地も程よく厚みやコシがあり、持ち手も幅があり持ちやすい。底にボードが入っており、自立もするのでコスパは大変良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする