TRUSCO
クリーンルーム用マスク
クリーンルーム用のマスクです。
1枚ずつ個包装されており衛生的です。
用途
研究開発や製造工場等、クリーンルームでの作業に。
材質
マスク本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ノ-ズピ-ス:ポリエチレン、耳紐:ポリウレタン
色
マスク本体:白 耳紐:ブル-
入数(枚)
50
寸法(縦×横)(mm)
95×180
包装形態
個包装
ISO規格
5
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
構造
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524395
CM-2-50
206-3290
195
2層
64-8466-08
¥
4,170
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
62524404
CM-3-50
206-3291
219
3層
64-8466-21
¥
4,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください