曜日別特売

クリーンルーム用ラインテープ

クリーンルーム用ラインテープ - TRUSCO

芯にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。

用途屋内用。作業レイアウト変更時のライン変更などに。材質/仕上基材:PVC、粘着剤:ゴム系、芯:ポリエチレン長さ(m)33厚さ(mm)0.15粘着力(N/mm)5.8/25引張強度(N/mm)68.67/25内容量1巻
注意
※クリーンパックではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524413TLTC-25A-B173ブルー25
1,340
取扱い終了
62524429TLTC-25A-W173ホワイト25
1,340
取扱い終了
62524438TLTC-50A-Y346イエロー50
2,690
取扱い終了
62524447TLTC-50A-B346ブルー50
2,690
取扱い終了
返品不可
62524456TLTC-50A-W346ホワイト50
2,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする