曜日別特売

シートペーパー 5枚入

シートペーパー 5枚入 - TRUSCOシートペーパー 5枚入 - TRUSCOシートペーパー 5枚入 - TRUSCO

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
砥粒はアルミナ質研削材です。

用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)100適合材鋼材、金属内容量1袋(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524833GBS-1500-5P206-65781500(P)64-8536-92
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62524849GBS-2000-5P206-65802000(P)64-8536-91
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする