曜日別特売

シリカテープ

シリカテープ - TRUSCO

二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。

用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525034TST0850-10M1巻50100.8耐熱衝撃、耐熱性
11,780
9,998
10,998(税込)
当日出荷
24885789TST0850-10M1ケース(10巻)50100.8耐熱衝撃、耐熱性
117,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする