TRUSCO
スナップフックAW型(SUS304)
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
45
53
61
70
80
102
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525883
TSF-4AW
10
4
45
8
22
5.5
0.10
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
62525865
TSF-10AW
137
10
102
15
50
14
0.54
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525908
TSF-5AW
18
5
53
8
26
6
0.15
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525926
TSF-6AW
31
6
61
10
31.5
7.5
0.20
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525944
TSF-7AW
46
7
70
11
36
8
0.25
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525969
TSF-8AW
68
8
80
13
40
10
0.34
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください