TRUSCO
スナップフックBE型
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1袋
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
47
55
63
74
85
103
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
使用荷重(kN)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525987
TSF-10BE
131
10
103
13
51
11
1.18
16
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526005
TSF-4BE
10
4
47
7
22
4.5
0.20
6.5
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526023
TSF-5BE
17
5
55
7
26
5.5
0.39
8
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
62526048
TSF-6BE
29
6
63
8
31.5
6.5
0.59
9
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
62526066
TSF-7BE
46
7
74
9
36
8
0.78
11
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526084
TSF-8BE
70
8
85
11
42
9
0.98
12
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください