TRUSCO
スナップフックCO型(SUS304)
ワンタッチで簡単着脱できるタイプです。
用途
連結金具として。
トラスコ品番
208-0179
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
40
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
25
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
6
アズワン品番
64-8745-27
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526109
TSF-5CO
¥
1,090
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください