タフロングEPDMテープ

タフロングEPDMテープ - TRUSCO

独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMの粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。

用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526924TAFLT-1040-10Mブラック401010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品14.0/10N/mm
8,460
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526949TAFLT-1075-10Mブラック751010エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品14.0/10N/mm
15,030
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526967TAFLT-340-10Mブラック40103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品14.0/10N/mm
5,680
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526985TAFLT-375-10Mブラック75103エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品14.0/10N/mm
9,230
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
62527003TAFLT-540-10Mブラック40105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品14.0/10N/mm
6,170
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
62527028TAFLT-575-10Mブラック75105エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品14.0/10N/mm
10,560
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする