TRUSCO
つば付きロングアイボルト(ステンレス製)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
鍛造製です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
208-1069
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
380
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
30
ねじ径(mm)
M16×2.0
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
150
アズワン品番
64-8726-57
使用荷重(kN)
4.41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62527703
TLTF-16M
¥
11,490
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください