3層構造フィルター+プリーツデザインでバクテリアやほこりをブロックします。
プリーツ構造で顔に負担をかけず、ソフトなゴムで耳への負担を軽減します。
長時間つけてても痛くなりにくい平紐ウレタンゴムを使用しています。
用途唾液などの飛沫・飛散の低減に。軽作業の使い捨て用に。ほこりの多い作業現場に。製造工場・各種研究所の作業現場に。サイズフリー対象バクテリア、ほこり微粒子ろ過効率(PFE)95%以上構造3層細菌ろ過効率(BFE)95%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)95%以上入数(枚)50ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型色ホワイト材質本体:ポリプロピレン不織布(PP)、ノーズピース部:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)、両サイト:ポリプロピレンスパンボンド、中間層:メルトブロートラスコ品番216-8216種別簡易マスク寸法(mm)30(平紐ウレタンゴム幅)質量(g)200/3.2(1枚)寸法(縦×横)(mm)95×175アズワン品番64-8490-57内容量1箱(50枚)