TRUSCO
ドンキーカート101N用折りたたみハンドル
用途
ドンキーカート101N用折りたたみハンドル
トラスコ品番
195-3753
セット内容
ボルト、ナット、ワッシャー各4個
材質/仕上
スチール、表面処理:粉体塗装
タイプ
スタンダード
パイプ径(Φmm)
28.6
適合台車品番
101N
アズワン品番
64-8327-20
内容量
1個
注意
※2段・3段タイプには使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62532409
100N-HJ
2
¥
5,630
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください